曜日別特売
B40-AI-JS B-40 本藍染手甲 5枚コハゼ ケイワーク 48712597

B-40 本藍染手甲 5枚コハゼ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1双注文コード48712597品番B40-AI-JS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

品質にこだわった本格手甲です。
伝統の藍染生地を使用しました。
コハゼは5枚になります。

材質綿100%サイズ幅(cm)10.2扇内寸(cm)17.5扇外寸(cm)23.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48712615
2019-05-29
用途: 電気工事、柱上作業

作業服の痛み防止とゴミ、ホコリ等が入らないので重宝してます

対象商品 : 48712606
2019-05-08
用途: 普段の生活
株式会社車のタンチ

体にフィットしてとても良いです。
健康のためにとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
1が参考にしています
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする