TEDEA HUNTLEIGH
TEDEA HUNTLEIGHの 電子部品(オンボード)
TEDEA HUNTLEIGHの 能動部品
TEDEA HUNTLEIGHの ディスクリート
Tedea Huntleigh ロードセル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
センサータイプ
低プロファイル
注文コード
48716247
品番
0355-0100-G300-RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
センサータイプ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
測定方式
(力)圧縮
測定レンジ
(力/負荷)100kg
電圧(V)
(最大励起)15dc
出力
(定格負荷時)2mV/V
材質(ハウジング)
ステンレススチール
IP等級
IP68
ターミナルタイプ
ワイヤリード
全幅(mm)
120
動作温度範囲(℃)
-10〜+40
センサータイプ
低プロファイル