TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors ATEX XCSA 安全インターロックスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48720596
品番
XCSA502EX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
(ヘッドの方向の数)8
長さ(mm)
113.5
シリーズ
XCSA
範囲
Preventa
接続
ねじ
構成
(通常の状態)1NC/2NO
材質(ハウジング)
金属
ロック
キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全接点
1 NC / 2 NO
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250