TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 圧着端子付ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48723247
品番
XZCPV1141L20
6月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
20
接続
4ピンM12ストレートメスコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25→+80
アクセサリタイプ
配線済みコネクタ
併用可能製品
OsiSense XZ
コネクタジェンダー
メス