TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 圧着端子付ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48723265
品番
XZCPV11V12L10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
10
方向
直線
接続
5ピンM12ストレートメスコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
配線済みコネクタ
併用可能製品
OsiSense XU
コネクタジェンダー
メス