TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCS-DMCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(アクチュエータ含む)あり
注文コード
48723326
品番
XCSDMC5912
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
24dc
材質(ハウジング)
プラスチック
範囲
Preventa
ターミナルタイプ
ケーブル
シリーズ
XCS-DMC
IP等級
IP66、IP67
仕様
(アクチュエータ含む)あり
幅(mm)
16