1022-125 ワークシャツ 1022-125 寅壱 48726064

ワークシャツ 1022-125

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード48726064 品番1022-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,140
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

ひとつひとつを吟味・洗練。端正さが現れるアイテム。
ロゴ入りボタン
左袖オリジナル織りネーム付ペン差しポケット
着心地の良い衿裏プリントネーム
中身が落ちないボタン付胸ポケット

サイズLL 混率(%)綿100 仕様両脇裾スリット仕様で後身丈が長め、袖口2つボタン 種別長袖シャツ 胸廻(cm)114 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)76 色番15 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする