TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48726214
品番
XS508BLPAM12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M8×1
出力方式
PNP
検出範囲(mm)
1.5
ターミナルタイプ
M12コネクタ
電源電圧(V)
12→48dc
長さ(mm)
62
最大DC電圧(V)
58
取付方式
非突出型
材質(ハウジング)
ステンレススチール
IP等級
IP65、IP67
動作温度(℃)
(Max)+70
RoHS指令(10物質対応)
対応