Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)12→24dc 仕様XS誘導近接センサ. Telemecanique Sensors OsiSense XSシリーズの誘導型近接センサは、金属の存在を検出する必要がある標準産業用途向けに設計されています。. 特長と利点. LED表示. 逆極性保護. 過負荷/短絡保護. 迅速な取り付けと設定. 手の届きにくい場所にも容易に取り付けられる小型設計 注文コード48726284 品番XS130BLNAL2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は動作温度・電源電圧・仕様など259種類から選べます 他の種類を見る
本体形状バレル形 スレッドサイズM30×1.5 出力方式NPN-NO 検出範囲(mm)10 ターミナルタイプケーブル 電源電圧(V)12→24dc 長さ(mm)57 最大DC電圧(V)24 取付方式埋込型 スイッチング電流(mA)≦200 材質(ハウジング)ニッケルめっき黄銅 仕様XS誘導近接センサ. Telemecanique Sensors OsiSense XSシリーズの誘導型近接センサは、金属の存在を検出する必要がある標準産業用途向けに設計されています。. 特長と利点. LED表示. 逆極性保護. 過負荷/短絡保護. 迅速な取り付けと設定. 手の届きにくい場所にも容易に取り付けられる小型設計 遮蔽シールドなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする