TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
24→210dc、24→240ac
注文コード
48726336
品番
XSAV12801L10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M30×1.5
出力方式
NC
検出範囲(mm)
10
ターミナルタイプ
ケーブル
電源電圧(V)
24→210dc、24→240ac
長さ(mm)
81
取付方式
埋込型
スイッチング電流(mA)
200(dc)、350(ac)
材質(ハウジング)
金属
最大AC電圧(V)
264
スイッチング周波数(Hz)
最大800