Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)12→48dc 仕様M30回転モニタリング. 円筒形で、60 mmまでの金属物体の非接触検出用です。. 特長と利点. ポテンショメータにより速度しきい値を調節. 120 → 3000 インパルス/分(高速タイプ). 6 → 150 インパルス/分(低速タイプ). LEDステータス表示. 埋込可能な黄銅ボディ. 2 mケーブルで配線済み. 逆極性保護. ショート保護(dcタイプのみ). IP67環境等級. 代表的用途. 食品 / 飲料産業 注文コード48726354 品番XSAV12801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は動作温度・電源電圧・仕様など259種類から選べます 他の種類を見る
本体形状バレル形 スレッドサイズM30×1.5 出力方式NO 検出範囲(mm)10 ターミナルタイプワイヤリード 電源電圧(V)12→48dc 長さ(mm)81 最大DC電圧(V)58 取付方式非突出型 材質(ハウジング)金属 仕様M30回転モニタリング. 円筒形で、60 mmまでの金属物体の非接触検出用です。. 特長と利点. ポテンショメータにより速度しきい値を調節. 120 → 3000 インパルス/分(高速タイプ). 6 → 150 インパルス/分(低速タイプ). LEDステータス表示. 埋込可能な黄銅ボディ. 2 mケーブルで配線済み. 逆極性保護. ショート保護(dcタイプのみ). IP67環境等級. 代表的用途. 食品 / 飲料産業 IP等級IP67 逆極性保護あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする