TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48726379
品番
XS530B1DAL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M30×1.5
出力方式
NO
検出範囲(mm)
10
ターミナルタイプ
ワイヤリード
電源電圧(V)
12→48dc
長さ(mm)
62
最大DC電圧(V)
58
取付方式
非突出型
材質(ハウジング)
黄銅、ニッケルめっき
短絡過負荷保護
あり
IP等級
IP65、IP68