本体形状バレル形
スレッドサイズM18×1
出力方式NPN-NO
検出範囲(mm)16
ターミナルタイプM12 - 4ピン
電源電圧(V)12→24dc
長さ(mm)51
最大DC電圧(V)24
取付方式非埋込型
スイッチング電流(mA)≦200
材質(ハウジング)黄銅(ケース)、PPS(検出面)
仕様XS218BシリーズM18誘導型センサ. M18 x 1のねじ込み円筒型金属ボディを備えた誘導近接型センサ 埋め込みは不可能 直流回路の用途向け
動作温度(℃)(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)対応