TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12→48dc
注文コード
48727027
品番
XS512B1DAM12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M12×1
出力方式
常時開
検出範囲(mm)
2
ターミナルタイプ
M12 - 4ピン
電源電圧(V)
12→48dc
長さ(mm)
62
最大DC電圧(V)
58
取付方式
埋込型
スイッチング電流(mA)
100
材質(ハウジング)
黄銅、ニッケルめっき
スイッチング周波数(kHz)
最大1