TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12→48dc
注文コード
48727307
品番
XS608B1PBL2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M8×1
出力方式
PNP-NC
検出範囲(mm)
2.5
ターミナルタイプ
ケーブル
電源電圧(V)
12→48dc
長さ(mm)
51
最大DC電圧(V)
58
取付方式
埋込型
材質(ハウジング)
ステンレススチール
IP等級
IP67
スイッチング周波数(kHz)
最大2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応