TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TEコネクティビティ 気圧センサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(80個)
注文コード
48732295
品番
325401000-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6.4
幅(mm)
6.2
寸法(mm)
6.4×6.2×2.88
高さ(mm)
2.88
圧力
(最大オーバーロード)10バール
出力電圧
(Max)180mV
使用圧力
(最高)1バール、(最低)0バール
ピン数(ピン)
8
動作温度(℃)
(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)20