仕様TE Connectivity MS54XXシリーズミニチュアSMD圧力センサ. TE Connectivity MEAS MS54XXシリーズのピエゾ抵抗圧力センサは、かかる圧力の強さに比例した電圧を直接出力します。この圧力センサは、セラミックキャリアにシリコン微小圧力センサダイを取り付けた構造になっています。このシリーズに適合する用途には、高解像度高度計、バリオメータ、気圧計、ブレーキシステム、エンジン管理、防水腕時計、ダイビングコンピュータなどがあります。. 特長と利点. ミニチュアサイズ表面実装 高信頼性 高直線性 低ドリフト 低コストSMDパッケージ ジェルによる防湿 / 防水
長さ(mm)6.4
幅(mm)6.4
寸法(mm)6.4×6.4×2.88
高さ(mm)2.88
圧力(最大オーバーロード)30バール
出力電圧0→150mV
感度(標準)12.5mV/kPa
使用圧力(最高)12バール、(最低)0バール
ピン数(ピン)8
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)20