TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TEコネクティビティ 気圧センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48732374
品番
4525DO-SS3AS015AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
17.4
幅(mm)
12.4
寸法(mm)
17.4×12.4×4.1
高さ(mm)
4.1
圧力
(最大オーバーロード)300psi
使用圧力
(最高)15psi、(最低)1psi
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~+105
パッケージ
SSP
実装タイプ
基板実装
動作供給電圧(V)
(Max)3.3dc