東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba LMOSシリーズ トリプル インバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
48740783
品番
TC7WZ05FU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
2.9×2.8×1.95
高さ(mm)
1.95
出力方式
オープンドレイン
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
8
パッケージ
SOT-505
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Min)1.65
1チップ当たりのエレメント数
3
低レベル出力電流(mA)
32
高レベル出力電流(mA)
-32
最大伝播遅延時間@最大CL
10.5ns@50pF
ロジックファミリー
LMOS
ロジック機能
インバータ