Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 実装タイプ表面実装 注文コード48741639 品番TK33S10N1Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は実装タイプ・内容量など100種類から選べます 他の種類を見る
チャンネルタイプN 最大連続ドレイン電流(A)33 最大ドレイン-ソース間電圧(V)100 最大ゲートしきい値電圧(V)4 最大ゲート-ソース間電圧(V)±20 パッケージDPAK 実装タイプ表面実装 ピン数(ピン)3 チャンネルモードエンハンスメント型 カテゴリーパワーMOSFET 最大パワー消費(W)125 1チップ当たりのエレメント数1 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)9.7 最小ゲートしきい値電圧(V)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする