Toshiba Pチャンネル MOSFET

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 48742409 品番 TJ60S04M3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
高さ(mm)2.3 パッケージDPAK 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプP 最大パワー消費(W)90 チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)60 最大ドレイン-ソース間電圧(V)40 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)9.4 最大ゲートしきい値電圧(V)3 最小ゲートしきい値電圧(V)2 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+10 トランジスタ構成シングル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
生産試作品に実装
滝川株式会社 那須工場 様 (製造業)

代替部品として使用。設計通りに動作をしたので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする