東洋技研
東洋技研の 電子部品(オンボード)
東洋技研の 能動部品
東洋技研の ディスクリート
Toyogiken 電磁接触器 RTKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48746329
品番
RTK-10M-24P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
RTK
極数
24
コンタクト定格電流(A)
15
コンタクト定格電圧(V)
250
取付方式
Direct Mount
ターミナルタイプ
Screw