TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER スイッチング電源
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
15dc
入力電圧(V)
100〜375dc、90〜264ac
定格電力(W)
40
注文コード
48747668
品番
TML 40115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
出力電圧・入力電圧・定格電力
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
100〜375dc、90〜264ac
出力電圧(V)
15dc
仕様
スイッチング電源
長さ(mm)
89
幅(mm)
63.5
取付
PCBマウント
質量(g)
280
奥行(mm)
25
規格
CB/CE/UL 60950-1
シリーズ
TML 40
定格電力(W)
40
最高温度(℃)
60
出力電流(A)
2.666
出力点数
1
動作温度(℃)
-40〜60
効率
75〜84%
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
2.666A
パッケージ
密閉型
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(kV)
3ac