入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac
出力電圧(V)5/±12dc
仕様スイッチング電源
長さ(mm)96
幅(mm)54
取付シャーシマウント
質量(g)162
奥行(mm)23.3
規格CE/CB/UL 60950-1/UL 60950-1/UL 508
シリーズTMP 15
定格電力(W)15
最高温度(℃)60
出力電流(A)2/0.2
出力点数3
動作温度(℃)-25〜60
効率74%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流2A、200mA
パッケージ密閉型
最低温度(℃)-25
絶縁電圧(kV)3ac