入力電圧(V)120〜370dc、90〜264ac
出力電圧(V)5dc
仕様スイッチング電源
長さ(mm)41.2
幅(mm)27.2
取付PCBマウント
質量(g)30
奥行(mm)19.1
規格CE/UKCA/EAC/ES 60601-1 /IEC 60601-1
シリーズTMF 05
定格電力(W)5
最高温度(℃)70
出力電流(A)1
出力点数1
動作温度(℃)-25〜70
効率77%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流1A
パッケージ密閉型
絶縁電圧(kV)4ac
医療規格認定あり