TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER スイッチング電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
5dc
入力電圧(V)
85〜264ac、120〜370dc
定格電力(W)
10
注文コード
48749077
品番
TMPS 10-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・入力電圧・定格電力
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
85〜264ac、120〜370dc
出力電圧(V)
5dc
仕様
スイッチング電源
長さ(mm)
25.4
幅(mm)
38.5
取付
PCBマウント
質量(g)
29
奥行(mm)
15.74
規格
CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 60335-1/IEC 62368-1
シリーズ
TMPS 10
定格電力(W)
10
出力電流(A)
2
出力点数
1
動作温度(℃)
-25〜70
効率
80%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1×1.5in
絶縁電圧(kV)
4ac