入力電圧(V)120〜370dc、90〜264ac
出力電圧(V)5dc
仕様スイッチング電源
長さ(mm)54.7
幅(mm)44.9
取付PCBマウント
質量(g)100
奥行(mm)23.5
規格CE/UKCA/EAC/ES 60601-1 /IEC 60601-1
シリーズTMF 20
定格電力(W)18
最高温度(℃)70
出力電流(A)3.6
出力点数1
動作温度(℃)-25〜70
効率78%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流3.6A
パッケージ密閉型
絶縁電圧(kV)4ac
医療規格認定あり