TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER スイッチング電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
5dc
入力電圧(V)
90〜264ac
定格電力(W)
4
注文コード
48749269
品番
TMLM 04105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・入力電圧・定格電力
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
90〜264ac
出力電圧(V)
5dc
仕様
スイッチング電源
長さ(mm)
36.5
幅(mm)
27
取付
PCBマウント
質量(g)
26
奥行(mm)
17.1
規格
CE/UL 60950-1
シリーズ
TMLM 04
定格電力(W)
4
最高温度(℃)
60
出力電流(A)
0.8
出力点数
1
動作温度(℃)
-25〜60
効率
72%
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
800mA
パッケージ
密閉型
最低温度(℃)
-25
絶縁電圧(kV)
3ac