入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac
出力電圧(V)5dc
仕様(エネルギー効率レベル)III
長さ(mm)89.7
幅(mm)60.5
取付シャーシマウント
質量(g)169
奥行(mm)33.3
規格CE/UKCA/EAC/ES 60601-1/UL 62368-1/IEC 60601-1/IEC 62368-1
シリーズTPP 40
定格電力(W)40
最高温度(℃)73
出力電流(A)8
出力点数1
動作温度(℃)-40〜85
効率90%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流8A
パッケージ密閉型
絶縁電圧(kV)4ac
医療規格認定あり