ツータックパワー 2530-207

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48759427 品番 2530-207
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

長く着られて、破れにくい。
強さは素材から。
長く愛される独自のスタイル。

エンジ 混率(%)ポリエステル90・綿10(静電防止素材) 股下(cm)78 サイズ(cm)73 色番3 仕様雨ブタ付バックポケット、サイドポケット 種別ツータックパンツ タイプ制電、高強度 ワタリ(cm)35.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48760942
2024-09-16
用途:
草刈り、その他
ヨロマサ 様 (その他業種)

しっかりとした素材でとても履き心地の良い商品で気に入りました

対象商品:
48761134
2019-02-18
用途:
作業用ズボンとして
宮澤ボート 様 (サービス業)

作業用ズボンとして使用しておりますが
さすが寅壱だけありかなり履きやすく常用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする