TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 3.5SM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48765685
品番
TIM 3.5-1212SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
出力電圧(V)
12dc
出力点数
1
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
9→18dc
取付
表面実装
シリーズ
TIM 3.5
定格電力(W)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD 16
医療規格認定
あり