画像準備中

ミニローター RS01シリーズ 多位置停止形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用圧力範囲(MPa)0.3〜0.7 注文コード48775754 品番RS01-13D-90-ZC253A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,300
この商品は使用圧力範囲など302種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(°)90 シリンダ内径(Φmm)13+18(小径+大径) 質量(g)270 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結無き事) クッションナシ 使用圧力範囲(MPa)0.3〜0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 配管口径M5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする