画像準備中

ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)90 注文コード48777391 品番RS01-16B-90-RCM2
参考基準価格(税別)¥44,700 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は揺動角度など290種類から選べます 他の種類を見る
角度調整範囲70〜95 揺動角度(°)90 シリンダ内径(Φmm)16+24(小径+大径) 質量(g)700 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結無き事) クッションエアークッション 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 配管口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする