画像準備中

Transcend SDカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量128GB 仕様カードフォーマット:SDXC●スピードクラス:Class 10, UHS-1●Transcend Ultimate 600xフラッシュメモリカード. Transcend SDHC Ultimate 600xクラス10 UHS-Iメモリカードは、アマチュアやプロの写真家に最適で、完璧な写真を毎回撮影できます。 Transcendメモリカードは非常に高い転送速度と大きなストレージ容量を備えているので、デジタルカメラやフルHDビデオカムコーダにとって最適な補完品になります。. 低電力消費と高速書き込みでバッテリの稼働時間を最大限に延長 高分解能の動画や写真を保存できる非常に大きな容量 内蔵ハードウェアECC技術で、エラーを検出 / 修正 SDXC / SDHC互換デバイスに最適 カードとコンピュータの間で高速転送 クラス10の速度 最大読み取り速度: 90 MB/s 書き込み速度: 45 MB/s 制限付き永久保証 注文コード48785653 品番TS128GSDXC10U1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様カードフォーマット:SDXC●スピードクラス:Class 10, UHS-1●Transcend Ultimate 600xフラッシュメモリカード. Transcend SDHC Ultimate 600xクラス10 UHS-Iメモリカードは、アマチュアやプロの写真家に最適で、完璧な写真を毎回撮影できます。 Transcendメモリカードは非常に高い転送速度と大きなストレージ容量を備えているので、デジタルカメラやフルHDビデオカムコーダにとって最適な補完品になります。. 低電力消費と高速書き込みでバッテリの稼働時間を最大限に延長 高分解能の動画や写真を保存できる非常に大きな容量 内蔵ハードウェアECC技術で、エラーを検出 / 修正 SDXC / SDHC互換デバイスに最適 カードとコンピュータの間で高速転送 クラス10の速度 最大読み取り速度: 90 MB/s 書き込み速度: 45 MB/s 制限付き永久保証 容量128GB RoHS指令(10物質対応)対応 NandタイプMLC

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48785653 TS128GSDXC10U1 49438927 LSD128CBEU633 Lexar SDカード Lexar Lexar SDカード Lexar 1個 7,198 税込7,918 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする