Transcend SDカード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量16GB 仕様カードフォーマット:SDHC●スピードクラス:Class 10, UHS-1●Transcend Ultimate 600xフラッシュメモリカード. Transcend SDHC Ultimate 600xクラス10 UHS-Iメモリカードは、アマチュアやプロの写真家に最適で、完璧な写真を毎回撮影できます。 Transcendメモリカードは非常に高い転送速度と大きなストレージ容量を備えているので、デジタルカメラやフルHDビデオカムコーダにとって最適な補完品になります。. 低電力消費と高速書き込みでバッテリの稼働時間を最大限に延長 高分解能の動画や写真を保存できる非常に大きな容量 内蔵ハードウェアECC技術で、エラーを検出 / 修正 SDXC / SDHC互換デバイスに最適 カードとコンピュータの間で高速転送 クラス10の速度 最大読み取り速度: 90 MB/s 書き込み速度: 45 MB/s 制限付き永久保証 注文コード48785705 品番TS16GSDHC10U1
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は容量・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様カードフォーマット:SDHC●スピードクラス:Class 10, UHS-1●Transcend Ultimate 600xフラッシュメモリカード. Transcend SDHC Ultimate 600xクラス10 UHS-Iメモリカードは、アマチュアやプロの写真家に最適で、完璧な写真を毎回撮影できます。 Transcendメモリカードは非常に高い転送速度と大きなストレージ容量を備えているので、デジタルカメラやフルHDビデオカムコーダにとって最適な補完品になります。. 低電力消費と高速書き込みでバッテリの稼働時間を最大限に延長 高分解能の動画や写真を保存できる非常に大きな容量 内蔵ハードウェアECC技術で、エラーを検出 / 修正 SDXC / SDHC互換デバイスに最適 カードとコンピュータの間で高速転送 クラス10の速度 最大読み取り速度: 90 MB/s 書き込み速度: 45 MB/s 制限付き永久保証 容量16GB RoHS指令(10物質対応)対応 NandタイプMLC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする