画像準備中

Transcend SDカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量256GB 仕様カードフォーマット:SDXC●スピードクラス:Class 10, UHS-3●Transcend UltimateフラッシュメモリカードSDXC UHS-I. Transcend SDXC UHS-1クラス3メモリカードを使用すれば、スムーズなフルHD、3D、4Kビデオを撮影できます。 Transcend SDXCメモリカードを使用すれば、最大95 MB/sのデータ読み取り速度と最大60 MB/sのデータ書き込み速度を実現できます。 このカードは、拡張データ転送速度だけでなく、内蔵エラー訂正コード(ECC)を備えているので、転送エラーを検出して訂正することができます。. MLCフラッシュベースの性能と信頼性 スムーズなフルHD、3D、4Kビデオの録画性能 超高速なクラス3規格(U3)に対応 クラス10に準拠 - SD 3.01規格に完全適合 高速動作の連続撮影でカメラの反応を改善 効率の高いexFatファイルシステム 内蔵のエラー訂正コード(ECC)で、エラーを検出して訂正 専用のRecoveRx写真復元ソフトウェアをダウンロード可能 注文コード48785739 品番TS256GSDU3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様カードフォーマット:SDXC●スピードクラス:Class 10, UHS-3●Transcend UltimateフラッシュメモリカードSDXC UHS-I. Transcend SDXC UHS-1クラス3メモリカードを使用すれば、スムーズなフルHD、3D、4Kビデオを撮影できます。 Transcend SDXCメモリカードを使用すれば、最大95 MB/sのデータ読み取り速度と最大60 MB/sのデータ書き込み速度を実現できます。 このカードは、拡張データ転送速度だけでなく、内蔵エラー訂正コード(ECC)を備えているので、転送エラーを検出して訂正することができます。. MLCフラッシュベースの性能と信頼性 スムーズなフルHD、3D、4Kビデオの録画性能 超高速なクラス3規格(U3)に対応 クラス10に準拠 - SD 3.01規格に完全適合 高速動作の連続撮影でカメラの反応を改善 効率の高いexFatファイルシステム 内蔵のエラー訂正コード(ECC)で、エラーを検出して訂正 専用のRecoveRx写真復元ソフトウェアをダウンロード可能 容量256GB NandタイプMLC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする