Transcend MicroSDカード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量16GB 仕様カードフォーマット:MicroSDHC●容量:16 GB●スピードクラス:Class 10, UHS-1●Transcend microSDXC / SDHCクラス10 UHS-I. Transcend microSDXC / SDHC UHS-Iメモリカードは、超高速クラス1規格に適合します。 Transcend microSDXC / SDHCカードは、大容量のストレージ領域と高速な読み込み / 書き取り速度を備えているので、完璧なメモリアップグレードソリューションになります。 これらのカードは次世代の技術を採用しているので、メモリ集約型のアプリやゲームを実行する際に、可能な限り最高の性能を保証できます。. 超高速なクラス1規格(U1)に対応 スムーズなフルHDビデオの録画性能 スマートフォン、タブレット、デジタルカメラのアップグレードに最適 防水: IPX7規格に適合し、水深1 mで30分間まで浸漬可能 耐熱 クラス10に準拠 X線保護: ISO7816-1規格に適合し、空港のX線検査機による影響なし 耐衝撃性: 衝撃、振動、折り曲げ、よじれに対する優れた抵抗を発揮 内蔵のエラー訂正コード(ECC)で、エラーを検出して訂正 専用のRecoveRx写真復元ソフトウェア 注文コード48787148 品番TS16GUSDU1
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は容量・仕様・Nandタイプなど12種類から選べます 他の種類を見る
仕様カードフォーマット:MicroSDHC●容量:16 GB●スピードクラス:Class 10, UHS-1●Transcend microSDXC / SDHCクラス10 UHS-I. Transcend microSDXC / SDHC UHS-Iメモリカードは、超高速クラス1規格に適合します。 Transcend microSDXC / SDHCカードは、大容量のストレージ領域と高速な読み込み / 書き取り速度を備えているので、完璧なメモリアップグレードソリューションになります。 これらのカードは次世代の技術を採用しているので、メモリ集約型のアプリやゲームを実行する際に、可能な限り最高の性能を保証できます。. 超高速なクラス1規格(U1)に対応 スムーズなフルHDビデオの録画性能 スマートフォン、タブレット、デジタルカメラのアップグレードに最適 防水: IPX7規格に適合し、水深1 mで30分間まで浸漬可能 耐熱 クラス10に準拠 X線保護: ISO7816-1規格に適合し、空港のX線検査機による影響なし 耐衝撃性: 衝撃、振動、折り曲げ、よじれに対する優れた抵抗を発揮 内蔵のエラー訂正コード(ECC)で、エラーを検出して訂正 専用のRecoveRx写真復元ソフトウェア 容量16GB 動作温度(℃)-25〜85 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48787193
2020-07-01
用途:
ラズパイ用osインストール
農・林・水産業

ちょっと値は張りますが、トマトハウスの環境制御用のラズパイに使用してます。信頼性重視ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする