Transcend MicroSDカード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量4GB 仕様カードフォーマット:MicroSDHC●産業用:あり●スピードクラス:Class 10, UHS-1●Transcend SuperMLC産業用microSDHC220I UHS-I U1カード. Transcend SuperMLC技術を採用すれば、SLC NANDフラッシュに近い性能を発揮するコスト効果の高いソリューションが実現します。 これらの産業グレードのSuperMLC micro-SDカードは、高性能、優れた耐久性、幅広い温度許容誤差の利点を備えています。. 産業用SuperMLCフラッシュ製 優れた耐久性 費用効率の高いソリューション 動作温度: -40 → 85℃ RoHS対応 SD規格バージョン3.01に適合 S.M.A.R.T. 機能 ECC (誤り訂正符号)機能を内蔵. 医療機器、監視システム、POS端末などの書き込み集中型の用途に最適 NandタイプSuperMLC 注文コード48787193 品番TS4GUSD220I
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は容量・仕様・Nandタイプなど12種類から選べます 他の種類を見る
仕様カードフォーマット:MicroSDHC●産業用:あり●スピードクラス:Class 10, UHS-1●Transcend SuperMLC産業用microSDHC220I UHS-I U1カード. Transcend SuperMLC技術を採用すれば、SLC NANDフラッシュに近い性能を発揮するコスト効果の高いソリューションが実現します。 これらの産業グレードのSuperMLC micro-SDカードは、高性能、優れた耐久性、幅広い温度許容誤差の利点を備えています。. 産業用SuperMLCフラッシュ製 優れた耐久性 費用効率の高いソリューション 動作温度: -40 → 85℃ RoHS対応 SD規格バージョン3.01に適合 S.M.A.R.T. 機能 ECC (誤り訂正符号)機能を内蔵. 医療機器、監視システム、POS端末などの書き込み集中型の用途に最適 容量4GB 動作温度(℃)-40〜85 RoHS指令(10物質対応)対応 NandタイプSuperMLC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48787193
2020-07-01
用途:
ラズパイ用osインストール
農・林・水産業

ちょっと値は張りますが、トマトハウスの環境制御用のラズパイに使用してます。信頼性重視ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする