Transcend MicroSDカード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量64GB 仕様カードフォーマット:MicroSDXC●産業用:あり●スピードクラス:Class 10●Transcend産業グレードmicroSDカード. Transcend産業グレードのmicro-SDカードを使用すれば、設計の柔軟性とコスト節約を向上できます。 このカードには、高品質のコントローラとMLCフラッシュチップが組み込まれています。また、優れた耐衝撃性と耐振動性を備え、消費電力も小さいです。. RoHS対応 動作電圧: 2.7 → 3.6 V 耐久性: 10000挿入 / 取り出しサイクル SD規格バージョン3.0に適合 SDファイルシステムの規格バージョン 3.0準拠 スピードクラス10規格に対応 フォームファクタ: 11 x 15 x 1 mm パワーサイクルの堅牢性 静電気保護(ICE61000-4-2) 防水(IPX7) 産業グレードMLC NANDソリューション S.M.A.R.T機能に対応 NandタイプMLC 注文コード48787209 品番TS64GUSDC10I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・仕様・Nandタイプなど12種類から選べます 他の種類を見る
仕様カードフォーマット:MicroSDXC●産業用:あり●スピードクラス:Class 10●Transcend産業グレードmicroSDカード. Transcend産業グレードのmicro-SDカードを使用すれば、設計の柔軟性とコスト節約を向上できます。 このカードには、高品質のコントローラとMLCフラッシュチップが組み込まれています。また、優れた耐衝撃性と耐振動性を備え、消費電力も小さいです。. RoHS対応 動作電圧: 2.7 → 3.6 V 耐久性: 10000挿入 / 取り出しサイクル SD規格バージョン3.0に適合 SDファイルシステムの規格バージョン 3.0準拠 スピードクラス10規格に対応 フォームファクタ: 11 x 15 x 1 mm パワーサイクルの堅牢性 静電気保護(ICE61000-4-2) 防水(IPX7) 産業グレードMLC NANDソリューション S.M.A.R.T機能に対応 容量64GB 動作温度(℃)-40〜85 RoHS指令(10物質対応)対応 NandタイプMLC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48787193
2020-07-01
用途:
ラズパイ用osインストール
農・林・水産業

ちょっと値は張りますが、トマトハウスの環境制御用のラズパイに使用してます。信頼性重視ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする