AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
UHFコネクタ Amphenol オス ストレート スタンダード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:スタンダード●ボディめっき:ニッケル●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+165℃●コンタクトめっき:銀●コンタクト材質:真鍮
注文コード
48792477
品番
083-1SP-15RFX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥870
販売価格(税別)
¥
791
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:スタンダード●ボディめっき:ニッケル●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+165℃●コンタクトめっき:銀●コンタクト材質:真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応