Cinch Connectors
Cinch Connectorsの 電子部品(オンボード)
Cinch Connectorsの 機構部品(電子部品)
Cinch Connectorsの 基板用コネクタ
UHFコネクタ Cinch Connectors オス ストレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48792486
品番
25-7300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:RG-11, RG-213, RG-214, RG-8●接合型:ネジ●動作周波数:0 → 500MHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●UHF製品. 幅広い用途で使用できるよう設計されたCinch製UHFコネクタとアダプタの業務用製品です。 この製品は、接続タイプを選択でき、ミニUHFバージョンを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応