FTDI Chip
FTDI Chipの 電子部品(オンボード)
FTDI Chipの 能動部品
FTDI Chipの ディスクリート
USB to serial TTL level UART
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
48793518
品番
FT232RL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SSOP 、 ピン数:28 、 寸法:10.2 x 5.3 x 1.75mm 、 高さ:1.75mm 、 長さ:10.2mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 FT232R - USB to Serial UART with Clock Generator, FTDI Chip. FTDI Chip FT232RはUSB-シリアルUARTインターフェイスデバイスで、クロック発生器出力はオプションです。非同期及び同期ビットバンインターフェイスモードも利用できます。EEPROM、クロック回路、USB抵抗器は、効果的に各種用途向けの「3イン1」チップを形成します。内部発生クロック(6 MHz、12 MHz、24 MHz、48 MHz)を使用すると、マイクロコントローラ又は外部ロジックを駆動できます。 製造中に固有番号のFTDIChip-IDがデバイスに焼きつけられ、USB経由で読み取れるため、セキュリティドングルの基盤となります。顧客アプリケーションソフトウェアのコピー防止に使用できます。最も一般的なオペレーティングシステム用の無償ドライバは、
FTDIのWebサイト
から入手できます。 FT232Rでは、コンパクトな28ピンSSOP (RS ; 406-580 406-580 )及び32ピンQFN (RS ; 730-0168 730-0168 )パッケージを用意しています。. - シングルチップUSB-非同期シリアルデータ転送インターフェイス - USBプロトコル全体がチップ上で処理USB固有のファームウェアプログラミングは不要です。 - 完全統合1024ビットEEPROM記憶装置ディスクリプタ及びCBUS I/O構成 - 完全統合USB終端抵抗 - 完全統合クロック発生器は外部水晶不要、オプションでクロック出力 - データ転送速度: 300 Baud → 3 MBaud (RS422、RS485、RS232) @ TTLレベル - 128 Bの受信バッファ及び256 B送信バッファでバッファスムージング技術を採用して高データスループットを実現
RoHS指令(10物質対応)
対応