内容量1個
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:横型●ポート数:1●定格電流:1.5A●定格電圧:30 V ac●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●Wurth WR-COM USB 2.0スリムタイプA基板用コネクタ. 薄型設計のWR-COM USB 2.0タイプA水平実装基板用レセプタクルコネクタです。 このUSB 2.0タイプA基板用コネクタは、ニッケルめっき黄銅製のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 PA6T絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、部分金めっきが施された銅合金製です。 このUSB 2.0タイプA基板実装コネクタは、基板に確実に取り付けられるように基板ロックも備えています。
注文コード48794333
品番614104150121