現場用ラクラクトゲ抜き

(27件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48794471 品番 ST-30
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

小さなトゲもレンズで拡大します。また、細かい作業にも威力を発揮します。

倍率(倍)約7 本体寸法(mm)約5×35×35 仕様アクリルレンズ 質量(g)約2 レンズ径(Φmm)約10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45535341
2023-04-10
用途:
日本製ということだが、精度が悪く、挟めない。。。

拡大はできるが、日本製という割に、精度が悪く挟めない。
大きく見えるが挟めないというストレス。。。

結局病院へ。
医師がメガネ型ルーペを使っているのを見て、ルーペと日本製刺抜きとともにダイソーで購入。

期待外れかな。。

2人が参考にしています
2022-12-23
用途:
広葉樹のトゲ、鉄のトゲ抜き
株式会社むつみ 様

ルーペから刃先までの距離感が慣れると凄く良くて、ちゃんと狙って抜けた時はホントにありがとう!と思えるんですが、刃の合わせが微妙でトゲを挟んでいるつもりが挟めてない事が多々あります。
そこが1番難しいところなんでしょうが、もう少し改善できたら最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
45535341
2022-09-04
用途:
木・竹のそげぬき時
渡辺建設株式会社 様

チョット離して、患部と本体を見ながら抜くとうまっくいきました。

対象商品:
45535341
2022-02-16
用途:
真鍮切り子のトゲ抜き
製造業

ルーペは良くてよく見えるのですが先端が樹脂なので潜ったトゲは抜けません。刺さったばかりのトゲなら簡単に取れます。ただ深く刺さったのものには向きません。先端の合わせも樹脂なのでそれなり。

1人が参考にしています
対象商品:
45535341
2021-10-30
用途:
大工工事
建設業・工事業

少し老眼が、始まったみたいで小さい物が刺さっても見にくいのですが、これを使うとはっきり見えます

対象商品:
45535341
2019-07-16
用途:
とげぬきに
製造業

ひとつで2つの役割を果たしてくれるのですごく使いやすいです。

買ってみて間違いないです^_^

対象商品:
45535341
2019-10-10
用途:
木材など扱った時
製造業

よく見えます!
でも、実際に抜く時は一体型なので、ピントがズレます。なので、少しの実際抜く寸前は勘でやってます。

1人が参考にしています
対象商品:
45535341
2018-11-23
用途:
常に持ち歩いてる。
サービス業

色々買いましたが、ルーペつきのものは初めて。びっくりするくらい大きく見えます!幸いまだ使って ないがきっと役立つでしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする