※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。バイク向けチューブ
配達で1日90㌔程走ってます。ストップ&ゴーが多い為、リアブレーキ部分は高熱になります。そのせいかCSTのチューブの接合部分が裂けて空気が漏れました。釘など踏んでないのにおかしいと思ってばらしてみたらホイールの内側(バルブ側)が裂けてました。CSTのチューブ自体ゴムが薄いです。まだIRCやブリジストンのチューブの方が厚みが有り安心です
約10年近くこればかり使用してきましたハンターカブ80/90-17にも使用する予定で買い足しました
ネットではもう少し安いのがありますが,まとめると送料が無料になるのでトータルとしては安くなり,ありがたいです.
何回も購入していますので取り扱いも簡単に出来ました
五十年前のホンダモンキー用のタイヤチューブが手に入り大変満足また納品も早く最高です
カブのチューブ交換で使用しました。信頼のチェンシンなので耐久性も期待しています。
安かったのでこれにしました。以外とゴムに厚みがあって安心しました
チューブ構造改革を改革して下さると嬉しいです、厚さ、丈夫に、等々、