曜日別特売
N7558 タッチアップペン SOFT99 48798687

N7558 タッチアップペン SOFT99 48798687
N7558 タッチアップペン SOFT99 48798687

タッチアップペン

(231件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本(12mL)
色
スパークリングシルバー
適合カラーNo
WV2
注文コード
48798687
品番
N7558
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント

色
スパークリングシルバー
適合カラーNo
WV2
メーカー
日産
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
12mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※画像は代表画像となります。
※必ず「色」情報をご確認の上、ご購入をお願いします。

商品説明動画

ソフト99 カラーナンバーのさがし方 【SOFT99 TV】
この動画は、88人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:231 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-13
用途: 塗装の剥げ補修
有限会社 渡辺商店 様

ワゴンRの給油口の所に錆が出てきたので、ヤスリがけをしてこのタッチペンで補修しました。パット見分からなくなりました。

対象商品 : 48800613
2026-09-07
用途: 塗装補修に

小分けで使えて便利です さらにアタッチメント使用でエアブラシ風にも対応していて良いです

2026-07-18
用途: ハイエースのキズ消し
カカウサーフ 様(卸売・小売業)

冬の雪落としでキズを付けたハイエースに使用しました。カラーはパールホワイト、車が日焼けしてるので100%同色にはなりませんが、まあ満足です。キャップの筆毛は短かい方が良いと思いますが、、、、。

2026-09-28
用途: 車の補修
農・林・水産業

ちょっとした色剥げの補修用に購入しました。満足です。

対象商品 : 48800044
2026-04-25
用途: スズキエブリィワゴン ボンネットの石飛キズ補修
電気・ガス・熱供給・水道業

添付の筆は太過ぎるので爪楊枝の先で塗布し乾かし乾かし根気よく塗り重ねたら満足な仕上がりでした

1人が参考にしています
対象商品 : 48797244
2025-11-09
用途: 軽自動車の部分ペイント
有限会社サクセス21 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

基本的にカーショップで販売している商品と変わらないと思います。安価な為お得感は有ります。

対象商品 : 48797707
2026-08-12
用途: 車の補修の為
サービス業

問題なしですが、車の補修の際は付属の筆は使いにくいので改善をお願いしたいです。

対象商品 : 48799222
2025-12-01
用途: 車の整備

とても安くて配送も早くて非常に良かったぜひともまた購入します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする