FX-S.61A 10M Vega レベルトランスミッタ (プローブタイプ) Vega 48800308

Vega レベルトランスミッタ (プローブタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出タイプ:レーダー●本体材質:PBT●電流 Max:20 mA●最大圧力:4バール●シリーズ:VEGAFLEX 61●2m rod is suitable for liquids only. VEGAFLEX 61 Guided Microwave Radar Level Transmitter. IP66 rated Measuring range up to 10m Unaffected by temperature, vacuum, pressure, vapours, gases, dust, foam or build-up Accurate to 5mm using Echofox technology Maintenance-free rugged design Also requires : Single stainless steel 10m long (O4mm) suspension cable (item ; 493-6830 493-6830 ) with gravity weight, or 2m (O6mm) rod (item ; 493-6846 493-6846 ) providing measurement to the vessel bottom (both can be shortened as required) Display/adjustment in head via PLICSCOM module or VEGADIS 61 remote housing (both types not supplied with unit see ; 493-6868 493-6868 and ; 468-3508 468-3508 ) 2-wire (20 to 36V loop powered) technology; HART protocol with universal commands Output signal: 0//4 to 20mA (HART) 3/4in. BSP mount Vessel pressure: -1 to +4 bar Housing material: PBT Transducer material: 316 stainless steel, PCTFE Viton seals Cable entries: 2 x M20 Simple calibration 注文コード48800308 品番FX-S.61A 10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出タイプ:レーダー●本体材質:PBT●電流 Max:20 mA●最大圧力:4バール●シリーズ:VEGAFLEX 61●2m rod is suitable for liquids only. VEGAFLEX 61 Guided Microwave Radar Level Transmitter. IP66 rated Measuring range up to 10m Unaffected by temperature, vacuum, pressure, vapours, gases, dust, foam or build-up Accurate to 5mm using Echofox technology Maintenance-free rugged design Also requires : Single stainless steel 10m long (O4mm) suspension cable (item ; 493-6830 493-6830 ) with gravity weight, or 2m (O6mm) rod (item ; 493-6846 493-6846 ) providing measurement to the vessel bottom (both can be shortened as required) Display/adjustment in head via PLICSCOM module or VEGADIS 61 remote housing (both types not supplied with unit see ; 493-6868 493-6868 and ; 468-3508 468-3508 ) 2-wire (20 to 36V loop powered) technology; HART protocol with universal commands Output signal: 0//4 to 20mA (HART) 3/4in. BSP mount Vessel pressure: -1 to +4 bar Housing material: PBT Transducer material: 316 stainless steel, PCTFE Viton seals Cable entries: 2 x M20 Simple calibration

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする