内容量1個
仕様検出タイプ:超音波 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 電流 Max:20 mA 、 最大圧力:2バール 、 シリーズ:VEGASON 61 、 VEGASON 61, 0.25 to 5m Level Transmitter. Compact ultrasonic liquid level sensor with analogue current output for continuous measurement. Housing material PBT (plastic), transducer PVDF Measuring range 0.25 to 5m M20x2 cable entry Measurement is independent of density, opacity, conductivity or dielectric constant of liquid Rugged, maintenance-free and accurate, uses 'Echofox' technology 2-wire version, also available in 4 wire and without integral display/programming unit 3 bar maximum vessel pressure Output 0-20mA or 4-20mA Ingress protection IP66 All units are HART programmable Intrinsically safe version available, see stock no. ; 613-3415 613-3415
注文コード48800335
品番SN61XXAGHKMA