Vega レベルトランスミッタ (プローブタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出タイプ:超音波 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 電流 Max:20 mA 、 最大圧力:2バール 、 シリーズ:VEGASON 61 、 VEGASON 61, 0.25 to 5m Level Transmitter. Compact ultrasonic liquid level sensor with analogue current output for continuous measurement. Housing material PBT (plastic), transducer PVDF Measuring range 0.25 to 5m M20x2 cable entry Measurement is independent of density, opacity, conductivity or dielectric constant of liquid Rugged, maintenance-free and accurate, uses 'Echofox' technology 2-wire version, also available in 4 wire and without integral display/programming unit 3 bar maximum vessel pressure Output 0-20mA or 4-20mA Ingress protection IP66 All units are HART programmable Intrinsically safe version available, see stock no. ; 613-3415 613-3415 注文コード48800344 品番SN61XXAGHKMX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出タイプ:超音波 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 電流 Max:20 mA 、 最大圧力:2バール 、 シリーズ:VEGASON 61 、 VEGASON 61, 0.25 to 5m Level Transmitter. Compact ultrasonic liquid level sensor with analogue current output for continuous measurement. Housing material PBT (plastic), transducer PVDF Measuring range 0.25 to 5m M20x2 cable entry Measurement is independent of density, opacity, conductivity or dielectric constant of liquid Rugged, maintenance-free and accurate, uses 'Echofox' technology 2-wire version, also available in 4 wire and without integral display/programming unit 3 bar maximum vessel pressure Output 0-20mA or 4-20mA Ingress protection IP66 All units are HART programmable Intrinsically safe version available, see stock no. ; 613-3415 613-3415

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする