Verbatim ブルーレイディスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 48800877 品番 43748
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様Blu-rayディスクタイプ:BD-R●1つのパッケージ当たりユニット:5●容量:50 GB●包装:Jewel Case●サポートされる最大速度:6X●印刷不可能なディスクには、CD/DVDマーカーペンで書き込み可能. Verbatim BD-R DL 50GB 6倍 5パックジュエルケース. Blu-rayテクノロジーの誕生により、ハイビジョンテレビ(HDTV)の急速な成長から生じた要求を満たせる大容量記録ディスクが生まれました。 Blu-rayディスクの名前は、青色(ブルー)レーザー技術に由来します。 青い色はレーザーの短い波長によるものです。 赤色レーザー技術を利用するDVDの波長650 nmに比べて、ブルーレーザーの波長は405 nmです。 波長の短い青色レーザーを使用することの利点は、小さなデータピットを書き込めるため、ディスク上のデータ量が大幅に増大することです。 Blu-rayディスクの容量は標準的なDVDディスクの3 〜 5倍あるため、高精細ビデオ(HD)の記録、再書き込み、再生が可能. 容量: 50 GB 速度: 6倍. レーザー波長: 405 nm ハードコート保護レイヤ ひじょうに長い記録時間 優れたプレイバック性能 BD-RはBDライター及びレコーダで使用. カートリッジなしのBlu-rayディスクをサポートするドライブ又はレコーダのみで使用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする